Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Camapur Comfort619, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Camapur Comfort619, Größe 9
Handschuh Camapur Comfort619, Größe 9
Artikel-Nr.:
     6C8MS-928779
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     61909
EAN/GTIN:
     4008198761990
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh »Camapur® Comfort 619+«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Exzellente Passform
•Extrem gute Feinfühligkeit
•Hohe Atmungsaktivität
•Hohe mechanische Belastbarkeit
•Erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten
•Sehr gute Griffsicherheit bei fettigen öligen Teilen
•Größe anhand der Paspelierung erkennbar
•Waschbar
•Nahtloses Trikot
•Strickbund
•Handrückenfrei
Anwendungsbereiche: Montagetätigkeiten, Elektronikindustrie, Feinmechanik, Automobil- und Zulieferindustrie, Produktschutz, Metall- und Kunststoffverarbeitung, Lager- und Kommissionierarbeiten
Material: Polyurethan, Polyamid
Länge: 220–260 mm
Stärke: 1,0 ± 0,2 mm
Farbe: weiß-grau

Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 3.1.3.1.X.
Herstellerartikelnummer:
61909
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
VR China
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
pro Paar
€ 6,00*
ab € 1,81*
€ 2,52*
5 Tage
434
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,08*
€ 2,57*
6 Tage
100
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 2,62*
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,40*
€ 3,03*
Lager 6C8MS
260
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 3,97*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paar
ab 40 Paar
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 39,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
061906941E
ab € 1,92*
Ähnlich
KCL
619-10
ab € 1,92*
Ähnlich
KCL
619-11
ab € 1,92*
Ähnlich
KCL
619-7
ab € 1,82*
Ähnlich
KCL
619-8
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.