Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Sahara 100, Größe 10, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Sahara 100, Größe 10, gelb
Handschuh Sahara 100, Größe 10, gelb
Artikel-Nr.:
     6C8MS-928790
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     10010
EAN/GTIN:
     4008198710004
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schutzhandschuh »Sahara® 100«

Zulassung/Norm: EN 388
Eigenschaften:
•Feuchtigkeitsabweisend, atmungsaktiv
•Hautneutrales Herstellungsverfahren und Inhaltsstoffe, silikonfreie Handschuhoberfläche
•Gute Ableitfähigkeit
•Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung
•Trikot, Strickbund
Anwendungsbereiche: Arbeiten mit öligen und nassen Teilen, Holz- und Gartenarbeiten, Schlosserarbeiten und Maschinenbau, Baugewerbe, Montage und Transportarbeiten, Staplerarbeiten, Automobilindustrie, Metall- und Kunststoffverarbeitung
Material: Nitril, Baumwolle
Länge: 235–265 mm
Stärke: 0,8 ± 0,05 mm
Farbe: gelb

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 3.1.1.1.X.
Herstellerartikelnummer:
10010
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
Pakistan
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
280
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 3,57*
3 Tage
337
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,19*
€ 3,97*
5 Tage
819
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,32*
€ 4,12*
6 Tage
210
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,29*
€ 4,16*
Lager 6C8MS
1150
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,85*
€ 5,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paar
ab 30 Paar
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paar
ab 40 Paar
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 50,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
010007141E
ab € 2,85*
Sonstiges
KCL
010008141E
ab € 2,83*
Sonstiges
KCL
010009141E
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.