| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-966063 Herst.-Nr.: 95409 EAN/GTIN: 4008198795490 |
| |
|
| | |
| Hitzeschutzhandschuh »KarboTECT® L954« Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 407, Lebensmittelunbedenklichkeit gemäß EU 1935/2004 Eigenschaften: • Gute Wärmeisolierung • Hohe Schnittfestigkeit • Gute und enge Passform für exaktes und gutes Handling auch bei hohen Temperaturen • Guter Tragekomfort durch Baumwollinnenhandschuh • Beidseitig tragbar • Kontaktwärme bis 250 °C Ausführung: • Schwerer Strick • Lederstulpe Anwendungsbereiche: Metallherstellung und -verarbeitung, Großbäckereien, Werkzeugwechsel an heißen Maschinen, Laborbereich, Hitzeöfen und Trockenschränke, Raffinerien, Lanzen ziehen, alle Bereiche mit trockener Kontakthitze Material: Para-Aramid, Karbon, Wolle, Leder Länge: 380–400 mm Farbe: gelb-rotbraun-schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 9 | Schutz nach: | EN 388 1.X.4.X.C. / EN 407 4.2.4.2.X.X. | Herstellerartikelnummer: | 95409 | Herstellername: | KCL GmbH | Markenname: | Honeywell KCL | Ursprungsland: | Slowakei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuhe schwarz gelb, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 37,13* | € 48,04* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Paar | € 4,95* | ab € 38,47* | € 48,05* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 37,76* | € 48,14* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 42,01* | € 53,44* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 49,05* | € 64,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|