Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Junior-Box mit PolyGrip-Blindnieten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Junior-Box mit PolyGrip-Blindnieten
Junior-Box mit PolyGrip-Blindnieten
Junior-Box mit PolyGrip-Blindnieten
Artikel-Nr.:
     6GQDQ-1457662
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1457662
EAN/GTIN:
     4007081927017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindnietzange
Handnietzange
Nietzange
Ersatzteile für Nietgeräte
Junior Nietbox PolyGrip Inhalt


Handnietzange NTX und 5 PolyGrip Blindnietabmessungen,


1 Montageschlüssel.


Gewicht: ca. 2,5 kg


Maße: 275 x 145 x 40 mm Inkl. 5 PolyGrip Blindniet-Abmessungen:


Alu/Stahl 3,2 x 8,0 mm


Alu/Stahl 4,0 x 10,0 mm


Alu/Stahl 4,0 x 17,0 mm


Alu/Stahl 4,8 x 10,0 mm


Stahl/Stahl 4,8 x 17,0 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
82032000
Lieferantenproduktbezeichnung:
Junior-Box mit PolyGrip-Blindnieten
GTIN:
4007081927017
Herstellerartikelnummer:
1457662
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1457662
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
Junior-Box mit PolyGrip-Blindnieten
Artikelbezeichnung:
Junior-Box mit PolyGrip-Blindnieten
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
Junior Nietbox PolyGrip Inhalt Handnietzange NTX und 5 PolyGrip Blindnietabmessungen, 1 Montageschlüssel. Gewicht: ca. 2,5 kg Maße: 275 x 145 x 40 mm Inkl. 5 PolyGrip Blindniet-Abmessungen: Alu/Stahl 3,2 x 8,0 mm Alu/Stahl 4,0 x 10,0 mm Alu/Stahl 4,0 x 17,0 mm Alu/Stahl 4,8 x 10,0 mm Stahl/Stahl 4,8 x 17,0 mm
Herstellerproduktfamilie:
74450054002100
Herstellerproduktbeschreibung:
Junior Nietbox PolyGrip Inhalt Handnietzange NTX und 5 PolyGrip Blindnietabmessungen, 1 Montageschlüssel. Gewicht: ca. 2,5 kg Maße: 275 x 145 x 40 mm Inkl. 5 PolyGrip Blindniet-Abmessungen: Alu/Stahl 3,2 x 8,0 mm Alu/Stahl 4,0 x 10,0 mm Alu/Stahl 4,0 x 17,0 mm Alu/Stahl 4,8 x 10,0 mm Stahl/Stahl 4,8 x 17,0 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Mehrbereichs-Blindniete, Mehrbereichsblindniete, Standard-Blindniete, Standardblindniete, gesipa mehrbereichsblindniete, mehrbereichs blindniete, standard-blindniete al/a2, Blindnietgerät, Blindnietgeräte, Blindnietzangen, Handnietzangen, Nietwerkzeug, NTX, Nietbox, Sortiment
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 91,14*
€ 106,67*
Lager 6GQDQ
unbekannt
€ 5,95*
ab € 86,94*
€ 106,70*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,21*
€ 107,05*
€ 4,90*
ab € 90,35*
€ 108,71*
1 Tag
16
€ 5,45*
ab € 94,53*
€ 109,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6GQDQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6GQDQ
Versand: Lager 6GQDQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6GQDQ
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1434071
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.