Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA4007081927017 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4007081927017 |
| |
|
| | |
| Blindniet-Garnitur Junior Nietbox NTX PolyGrip® • Arbeitsbereich bis 5 mm Ø Alu und bis 4 mm Ø Stahl und Edelstahl • Zangengehäuse aus Aluminium-Druckguss • Kunststoff-Stulpgriffe • Stahl-Zangenschenkel aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet • Schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Nietstellen • Zwischenhebelsystem reduziert Kraftaufwand und bewirkt Abrissdämpfung Lieferung: I m Stahlblechkasten. Inhalt: 1 Handnietzange NTX 5 PolyGrip®-Mehrbereichs-Blindniete Alu/Stahl 3,2 x 8,0; 4,0 x 10,0; 4,0 x 17,0; 4,8 x 10,0; 4,8 x 16,0 mm 1 Montageschlüssel SW 10 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Mehrbereichs-Blindniete, Mehrbereichsblindniete, Standard-Blindniete, gesipa mehrbereichsblindniete, mehrbereichs blindniete, standard-blindniete al/a2, Blindnietgarnitur, Gesipa, Nietbox, Nietgarnitur, Blindniet-Garnitur, Niet-Garnitur, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,75* | € 107,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 87,22* | € 107,12* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 92,08* | € 107,46* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 90,49* | € 109,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 93,88* | € 110,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|