Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBM 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GBM 50
GBM 50
GBM 50
Artikel-Nr.:
     6GQDQ-1619730
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1619730
EAN/GTIN:
     4007081092487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindnietmutternzange
Blindnietmutterzange
Blindnietzangen-Mundstück
Gewindedorn
GBM 50


Bewährte Technik im neuen Design! Setzt Blindnietmuttern bis M12 Vorteile im Überblick


- Quick-Drill-Einrichtung > schnelles und einfaches Auf und Abdrillen der Blindnietmutter


- Geringer Kraftaufwand durch großen Hebel


- Schnelles und werkzeugloses Wechseln der Gewindedorne und Mundstücke


- Mundstücke und Gewindedorne kompatibel mit GBM 40-R Technische Daten


Gewicht: 2,4 kg


Gesamtlänge: 485 mm Arbeitsbereich


Blindnietmuttern von M3 bis M10 aller Werkstoffe, sowie M12 in Aluminium und Stahl; Blindnietschrauben von M4-M8* Lieferumfang


- GBM 50


- Mundstücke/Gewindedorne: M5, M6, M8, M10


- 1 Montageschlüssel


- Kunststoff-Tragekoffer


- Betriebsanleitung Geliefert wird die GBM 50 im praktischen, stabilen Kunststoff-Tragekoffer.


Gewicht: ca. 3,8 kg; Maße: 535 x 290 x 50 mm Zubehör


- Umrüstsatz für Blindnietschrauben (M4 bis M8)


- Gewindedorne und Mundstücke (M3, M4, M12)
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
82032000
Lieferantenproduktbezeichnung:
GBM 50
GTIN:
4007081092487
Herstellerartikelnummer:
1619730
Hersteller-Name:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenname:
SFS Group Germany GmbH
Lieferantenartikelnummer:
1619730
Marke:
GESIPA
Produkttypbezeichnung:
GBM 50
Artikelbezeichnung:
GBM 50
zusätzlicher Online-Verweis:
www.gesipa.com
Lieferantenproduktbeschreibung:
GBM 50 Bewährte Technik im neuen Design! Setzt Blindnietmuttern bis M12 Vorteile im Überblick - Quick-Drill-Einrichtung > schnelles und einfaches Auf und Abdrillen der Blindnietmutter - Geringer Kraftaufwand durch großen Hebel - Schnelles und werkzeugloses Wechseln der Gewindedorne und Mundstücke - Mundstücke und Gewindedorne kompatibel mit GBM 40-R Technische Daten Gewicht: 2,4 kg Gesamtlänge: 485 mm Arbeitsbereich Blindnietmuttern von M3 bis M10 aller Werkstoffe, sowie M12 in Aluminium und Stahl; Blindnietschrauben von M4-M8* Lieferumfang - GBM 50 - Mundstücke/Gewindedorne: M5, M6, M8, M10 - 1 Montageschlüssel - Kunststoff-Tragekoffer - Betriebsanleitung Geliefert wird die GBM 50 im praktischen, stabilen Kunststoff-Tragekoffer. Gewicht: ca. 3,8 kg; Maße: 535 x 290 x 50 mm Zubehör - Umrüstsatz für Blindnietschrauben (M4 bis M8) - Gewindedorne und Mundstücke (M3, M4, M12)
Herstellerproduktfamilie:
74450054002335
Herstellerproduktbeschreibung:
GBM 50 Bewährte Technik im neuen Design! Setzt Blindnietmuttern bis M12 Vorteile im Überblick - Quick-Drill-Einrichtung > schnelles und einfaches Auf und Abdrillen der Blindnietmutter - Geringer Kraftaufwand durch großen Hebel - Schnelles und werkzeugloses Wechseln der Gewindedorne und Mundstücke - Mundstücke und Gewindedorne kompatibel mit GBM 40-R Technische Daten Gewicht: 2,4 kg Gesamtlänge: 485 mm Arbeitsbereich Blindnietmuttern von M3 bis M10 aller Werkstoffe, sowie M12 in Aluminium und Stahl; Blindnietschrauben von M4-M8* Lieferumfang - GBM 50 - Mundstücke/Gewindedorne: M5, M6, M8, M10 - 1 Montageschlüssel - Kunststoff-Tragekoffer - Betriebsanleitung Geliefert wird die GBM 50 im praktischen, stabilen Kunststoff-Tragekoffer. Gewicht: ca. 3,8 kg; Maße: 535 x 290 x 50 mm Zubehör - Umrüstsatz für Blindnietschrauben (M4 bis M8) - Gewindedorne und Mundstücke (M3, M4, M12)
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gesipa gewindedorn gbm 30, blindnietmutternzange, blindnietmutternzange gesipa, Blindnietmuttersetzgerät, Handnietzange, Blindnietmutter, GBM, GBM50
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 295,15*
€ 329,60*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 295,49*
€ 329,65*
3 Tage
21
Frei Haus
ab € 297,31*
€ 330,18*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 297,90*
€ 331,19*
Lager 6GQDQ
unbekannt
Frei Haus
ab € 304,81*
€ 338,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6GQDQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,35*
€ 402,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,61*
€ 397,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,73*
€ 376,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,52*
€ 370,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,81*
€ 362,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6GQDQ
Versand: Lager 6GQDQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6GQDQ
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1622546
ab € 28,55*
Zubehör
SFS Group
1622547
ab € 30,31*
Zubehör
SFS Group
1626916
ab € 28,60*
Zubehör
SFS Group
1626917
ab € 30,45*
Zubehör
SFS Group
1622543
ab € 28,58*
Zubehör
SFS Group
1622544
ab € 30,34*
Zubehör
SFS Group
1678754
ab € 36,36*
Zubehör
SFS Group
1622545
ab € 30,33*
Zubehör
SFS Group
1678755
ab € 36,55*
Zubehör
SFS Group
1664684
ab € 36,33*
Zubehör
SFS Group
1664686
ab € 30,14*
Zubehör
SFS Group
1622553
ab € 16,09*
Zubehör
SFS Group
1622554
ab € 16,20*
Zubehör
SFS Group
1626929
ab € 16,18*
Zubehör
SFS Group
1626941
ab € 16,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.