Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuh TempDex 720 Gr.11 MAPA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-3245427201211
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     3245427201211
EAN/GTIN:
     3245427201211
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
3245427201211 Hitzeschutzhandschuh »TempDex 720«
Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407
Eigenschaften:
- Gute Beweglichkeit und Tragekomfort
- Gute Schnittfestigkeit
- Guter Schutz gegen Kontakthitze
Ausführung:
- Teilbeschichtung mit Noppenprofil für bessere thermische Isolierung
- Daumenbeuge zusätzlich verstärkt
Anwendungsbereiche: Vulkanisierung, Metallverarbeitung, Keramik- und Kunststoffindustrie, Karosseriebau
Material: Nahtloses Stricktrikot aus Para-Aramid, Baumwolle und Polyester, mit Nitril teilbeschichtet
Länge: 230–280 mm
Farbe: schwarz-orange
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, mechanikerhandschuhe mapa gr 11, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11, 3245427201211, MAPA®, Schutzhandschuh, Handschutz, Hitzeschutzhandschuh »TempDex 720«, 28563788, 1647328, 28563769, 28563548, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Hitzeschutzhandschuh TempDex 720 Gr.11 MAPA, Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407, Eigenschaften:, Gute Beweglichkeit und Tragekomfort, Gute Schnittfestigkeit, Guter Schutz gegen Kontakthitze, Ausführung:, Teilbeschichtung mit Noppenprofil für bessere thermische Isolierung, Daumenbeuge zusätzlich verstärkt, Anwendungsbereiche: Vulkanisierung, Metallverarbeitung, Keramik- und Kunststoffindustrie, Karosseriebau, Material: Nahtloses Stricktrikot aus Para-Aramid, Baumwolle und Polyester, mit Nitril teilbeschichtet, Länge: 230–280 mm, Farbe: schwarz-orange, Handschuh
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
72
12
Frei Haus
ab € 12,14*
€ 14,62*
6 Tage
142
12
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 16,49*
2 Tage
72
12
Frei Haus
ab € 13,98*
€ 16,78*
2 Tage
72
12
Frei Haus
ab € 13,66*
€ 17,30*
Lager 6QTZH
72
12
€ 6,99*
ab € 15,81*
€ 18,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 18,91*
€ 22,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,36*
€ 21,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,81*
€ 18,81
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 226,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.