| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-3384128500381 Herst.-Nr.: 3384128500381 EAN/GTIN: 3384128500381 |
| |
|
| | |
| 3384128500381 Schutzhandschuh »TITAN 850« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407 Eigenschaften: - Robuster, abriebfester Handschuh für grobe Arbeiten vereint Komfort und Griffsicherheit - Hohe Griffsicherheit auch bei der Handhabung öliger Werkstücke dank der speziellen Nitrilbeschichtung - Schutz der Haut gegen Kontaktmedien wie Öle, Fette und Schmierstoffe durch die ölabweisende Beschichtung - Stoßhemmend: entscheidende Stellen sind gepolstert - Bessere Belüftung der Hand durch weite Stulpe - Schnelles An- und Ausziehen Anwendungsbereich: Handhabung grober Materialien oder öliger Werkstücke, Montage und Endbearbeitung, Lagerarbeiten, Wartung und Instandhaltung, Metallverarbeitung, allgemeine grobe Tätigkeiten bzw. Umgang mit schweren öligen Objekten, Fertigung sowie Montage von Metall- und Bauteilen Material: Nahtloses Textilgewebe, teilweise verstärkt, mit Nitril teilbeschichtet (Grip&Proof-Technologie) Farbe: orange-schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr. 8, chemikalienhandschuh einfach, putzhandschuhe silber, 3384128500381, MAPA®, Mehrzweck-Handschuh, Mehrzweckhandschuh, Schutzhandschuh »TITAN 850«, 28563996, 1647350, 28563836, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Handschuh Titan 850 Gr.8 MAPA, Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407, Eigenschaften:, Robuster, abriebfester Handschuh für grobe Arbeiten vereint Komfort und Griffsicherheit, Hohe Griffsicherheit auch bei der Handhabung öliger Werkstücke dank der speziellen Nitrilbeschichtung, Schutz der Haut gegen Kontaktmedien wie Öle, Fette und Schmierstoffe durch die ölabweisende Beschichtung, Stoßhemmend: entscheidende Stellen sind gepolstert, Bessere Belüftung der Hand durch weite Stulpe, Schnelles An- und Ausziehen, Anwendungsbereich: Handhabung grober Materialien oder öliger Werkstücke, Montage und Endbearbeitung, Lagerarbeiten, Wartung und Instandhaltung, Metallverarbeitung, a |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 48 | | Frei Haus | ab € 5,61* | € 6,90* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 6,30* | € 8,32* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,97* | € 8,87* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 7,10* | € 9,06* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 8,03* | € 10,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 8,03* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 121,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|