Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh KarboTECT 950, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4008198795094
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     4008198795094
EAN/GTIN:
     4008198795094
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Food-Handschuhe
4008198795094 Hitzeschutzhandschuh »KarboTECT® 950«
Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407, Lebensmittelunbedenklichkeit gemäß EU 1935/2004
Eigenschaften:
- Gute Wärmeisolierung
- Hohe Schnittfestigkeit
- Gute und enge Passform für exaktes und gutes Handling auch bei hohen Temperaturen
- Guter Tragekomfort durch Woll-Innenhandschuh
- Beidseitig tragbar
- Kontaktwärme bis 250 °C
Ausführung:
- Schwerer Strick
- Strickbund
Anwendungsbereiche: Metallherstellung und -verarbeitung, Großbäckereien, Werkzeugwechsel an heißen Maschinen, Laborbereich, Hitzeöfen und Trockenschränke, Raffinerien, Lanzen ziehen, alle Bereiche mit trockener Kontakthitze
Material: Para-Aramid, Karbon, Wolle
Länge: 240–260 mm
Farbe: gelb-schwarz
Weitere Suchbegriffe: Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, hitzeschutzhandschuhe kcl, schnittschutzhandschuh, 4008198795094, Honeywell KCL, Schutzhandschuh, KCL, Hitzeschutzhandschuh »KarboTECT® 950«, 28563775, 1647326, 28563769, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Handschuh KarboTECT 950, Gr. 9, Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407, Lebensmittelunbedenklichkeit gemäß EU 1935/2004, Eigenschaften:, Gute Wärmeisolierung, Hohe Schnittfestigkeit, Gute und enge Passform für exaktes und gutes Handling auch bei hohen Temperaturen, Guter Tragekomfort durch Woll-Innenhandschuh, Beidseitig tragbar, Kontaktwärme bis 250 °C, Ausführung:, Schwerer Strick, Strickbund, Anwendungsbereiche: Metallherstellung und -verarbeitung, Großbäckereien, Werkzeugwechsel an heißen Maschinen, Laborbereich, Hitzeöfen und Trockenschränke, Raffinerien, Lanzen ziehen, alle Bereiche mit trockener Kontakthitze, Material: Para-Aramid, Karbon, Wol
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,23*
€ 24,60*
8 Tage
1
€ 4,95*
ab € 25,30*
€ 32,15*
3 Tage
44
€ 6,90*
ab € 28,00*
€ 35,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,75*
€ 36,05*
Lager 6QTZH
28
€ 6,99*
ab € 37,24*
€ 46,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,49*
€ 55,32
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,10*
€ 54,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,88*
€ 52,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,14*
€ 50,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,34*
€ 49,19
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,24*
€ 44,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.