Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4011160605321 Herst.-Nr.: 4011160605321 EAN/GTIN: 4011160605321 |
| |
|
| | |
| 4011160605321 Adapter MIXO BREG mit Sicherungen - Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff - Spritzwassergeschützt IP 44 - Eingang: 1 CEE-Stecker 400 V, 32 A - Ausgang: 1 CEE-Steckdose 400 V, 16 A - Absicherung: 3 G-Sicherungen 10 A, belastbar bis 7 kW - Zur Verwendung im Freien |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4011160605321, as Schwabe, Kupplung, Adapterleitung, Adapter MIXO BREG mit Sicherungen, 28575128, 1649358, 28575115, Stecker/Kupplungen, 28574757, Stromversorgung, 28571824, Betriebseinrichtung, 1 Adapter MIXO 32 auf 16A mit Sicherungen CEE 400V, Gehäuse aus hochbruchfestem Spezialkunststoff, Spritzwassergeschützt IP 44, Eingang: 1 CEE-Stecker 400 V, 32 A, Ausgang: 1 CEE-Steckdose 400 V, 16 A, Absicherung: 3 G-Sicherungen 10 A, belastbar bis 7 kW, Zur Verwendung im Freien, CEE-Adapter, Adapter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 40,01* | € 51,44* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 40,07* | € 51,49* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,27* | € 59,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 46,61* | € 59,90* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 53,10* | € 67,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|