Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh 635, Gr. 10, 35 cm lang, grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4013207381625
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     4013207381625
EAN/GTIN:
     4013207381625
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
4013207381625 Chemikalienschutzhandschuh »628«, »635«, »640« und »660«
Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 420,2003+A1:2009
Eigenschaften:
- Kategorie 3
- Sehr robuste Ausführung
- Extrem abriebfest
- Langlebig dank Doppeltauch-Verfahren
- Schutz gegen mechanische Risiken und bestimmte Chemikalien wie Fette, Öle, die meisten Säuren und Laugen
- Neu dabei: besseres Tastvermögen und um bis zu 50 % weniger Ermüdung der Hand
- Optimale Abriebfestigkeit nach EN 388, dadurch lange Standzeit
Material: Polyvinylchlorid-Vollbeschichtung, Baumwollfutter
Farbe: grün
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, baumwolle arbeitshandschuh größe 10, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach gr.10, 4013207381625, Neutrale Produktlinie, Schutzhandschuh, sekur, Chemikalienschutzhandschuh »628«, »635«, »640« und »660«, 28563659, 1647310, 28563549, Chemikalienschutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Handschuh 635, Gr. 10, 35 cm lang, grün, Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 420, 2003+A1:2009, Eigenschaften:, Kategorie 3, Sehr robuste Ausführung, Extrem abriebfest, Langlebig dank Doppeltauch-Verfahren, Schutz gegen mechanische Risiken und bestimmte Chemikalien wie Fette, Öle, die meisten Säuren und Laugen, Neu dabei: besseres Tastvermögen und um bis zu 50 % weniger Ermüdung der Hand, Optimale Abriebfestigkeit nach EN 388, dadurch lange Standzeit, Material: Polyvinylchlorid-Vollbeschichtung, Baumwollfutter, Farbe: grün, Neoprenhands
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,16*
€ 11,27*
1 Tag
104
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,90*
€ 11,30*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 7,63*
€ 12,31*
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 8,15*
€ 12,32*
Lager 6QTZH
114
1
pro Paar
€ 6,99*
ab € 10,19*
€ 13,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,96*
€ 16,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,77*
€ 16,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,92*
€ 15,37
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,49*
€ 14,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,03*
€ 14,32
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,19*
€ 12,13
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 10,19* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.