Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Fitter Maxx, Gr.11, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4317784785501
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784785501
EAN/GTIN:
     4317784785501
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
4317784785501 Strickhandschuh »Fitter Maxx«
Zulassung/Norm: EN 388, EN 420
Besonderheiten: Atmungsaktive Rückseite, Nitrilschaumbeschichtung auf der Handfläche und den Fingern
Eigenschaften:
- Ausgezeichnete Flexibilität
- Gute Griffigkeit bei trockenen, fettigen und öligen Gegenständen
- Glatte Innenhand
Anwendungsbereiche: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, leichte, allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Bauhandwerk
Material: Nahtloser Handschuh, Nylon/Spandex-Träger (15 Gauge)
Farbe: schwarz-grau
glatte Innenhand
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh gr.11, feinmechaniker handschuhe, nylon arbeits handschuhe, 4317784785501, FORTIS, Schutzhandschuh, Strickhandschuh »Fitter Maxx«, 28563920, 1647346, 28563836, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Handschuh Fitter Maxx, Gr.11, Zulassung/Norm: EN 388, EN 420, Besonderheiten: Atmungsaktive Rückseite, Nitrilschaumbeschichtung auf der Handfläche und den Fingern, Eigenschaften:, Ausgezeichnete Flexibilität, Gute Griffigkeit bei trockenen, fettigen und öligen Gegenständen, Glatte Innenhand, Anwendungsbereiche: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, leichte, allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungsindustrie, Sortierarbeiten, Transport, Handwerk allgemein, Bauhandwerk, Material: Nahtloser Handschuh, Nylon/Spandex-Träger (15 Gauge), Farbe: schwarz-grau, glatte In
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
24
12
€ 4,95*
ab € 1,94*
€ 2,67*
2 Tage
1788
12
€ 6,90*
ab € 2,06*
€ 2,83*
4 Tage
2113
12
€ 4,30*
ab € 2,21*
€ 3,07*
Lager 6QTZH
2052
12
€ 6,99*
ab € 2,34*
€ 3,18*
1
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 3,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,02*
€ 3,59
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,34*
€ 2,78
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 38,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.