Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
Handschuh 909, Dyneema, Gr.6 TEGERA
Menge:
Paar
Produktinformationen:
Mercateo
Lager 6QTZH
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-7340118300320
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
7340118300320
EAN/GTIN:
7340118300320
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
7340118300320 Schnittschutzhandschuh TEGRA® »909«
Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420
Eigenschaften:
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Schnittbeständigkeit Klasse B
- Luftdurchlässig
- Öl- und wasserabweisende Innenhand
- Stahl- und glasfaserfrei
Ausführung:
- Handfläche beschichtet
- Sehr dünn
- Strickbund
Anwendungsbereiche: Feinmontagearbeiten, Abnahmeprüfungen, Bauarbeiten, Installationsarbeiten, Erdarbeiten, Metallarbeiten
Material: Dyneema® Diamond Technology, Lycra®, Nylon, Beschichtug Polyurethan
Länge: 210–250 mm
Gauge: 18
Farbe: grau
... >
Handschutz
>
Schnittschutzhandschuhe
>
Ejendals
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe gr6
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe tegera
,
7340118300320
,
Ejendals
,
Schutzhandschuh
,
Handschuh
,
Schnittschutzhandschuh TEGRA® »909«
,
28564121
,
1647360
,
28564088
,
28563548
,
Handschutz
,
28561084
,
Arbeitsschutz
,
1 Handschuh 909
,
Dyneema
,
Gr.6 TEGERA
,
Zulassung/Norm: EN 388:2016
,
EN 420
,
Eigenschaften:
,
Gutes Fingerspitzengefühl
,
Schnittbeständigkeit Klasse B
,
Luftdurchlässig
,
Öl- und wasserabweisende Innenhand
,
Stahl- und glasfaserfrei
,
Ausführung:
,
Handfläche beschichtet
,
Sehr dünn
,
Strickbund
,
Anwendungsbereiche: Feinmontagearbeiten
,
Abnahmeprüfungen
,
Bauarbeiten
,
Installationsarbeiten
,
Erdarbeiten
,
Metallarbeiten
,
Material: Dyneema® Diamond Technology
,
Lycra®
,
Nylon
,
Beschichtug Polyurethan
,
Länge: 210–250 mm
,
Gauge: 18
,
Farbe: grau
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 7,33*
€ 9,72*
Lager 6SDG9
4 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 10,45*
Lager 6QTZH
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,99*
ab € 8,46*
€ 10,79*
Lager 7
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,61*
€ 10,90*
Lager 223
40 Tage
nicht lagernd
12
€ 8,50*
ab € 8,81*
€ 11,23*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 10,79*
€ 12,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,39*
€ 12,36
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 129,48* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6QTZH
Versand:
Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6QTZH
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals TEGERA 909 Werkstatthandschuhe Grau Nylon, Polyurethan
Ejendals
7340118300344
ab € 7,33*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 909 Werkstatthandschuhe Grau Nylon, Polyurethan
Ejendals
7340118300368
ab € 7,33*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 909 Werkstatthandschuhe Grau Nylon, Polyurethan
Ejendals
7340118300283
ab € 7,32*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 909 Werkstatthandschuhe Grau Nylon, Polyurethan
Ejendals
7340118300306
ab € 7,32*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 909 Workshop gloves Grau Nylon, Polyurethan
Ejendals
7340118300382
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen