Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh AlphaTec 15-554,Gr.9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-76490447625
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     0076490447625
EAN/GTIN:
     0076490447625
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
76490447625 Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 15-554«
Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Wiederverwendbar
- Hoher Tragekomfort
- Für den Umgang mit aggressiven Chemikalien
- Reagiert nahezu überhaupt nicht mit aromatischen und chlorinierten Lösungsmitteln
Ausführung:
- Weiches 2-teiliges Strickfutter
- Schutzstulpe
- Polstert die Hand und absorbiert Schweiß
- Mit interlock-Baumwollfutter
Anwendungsbereiche: Wartung von Labormöbeln und -anlagen, befüllen/Leeren von Prozessanlagen, transportieren von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern, Tanks und Prozessanlagen, Reinigen von Öfen, Destilliergeräten, Pumpen, Ventilen und Leitungen, BTXProzessanlagen, unerwartete Leckagen, Verschüttungen oder andere Freisetzungen
Material: Beschichtung: Polyvinylalkohol
Länge: 355 mm
Farbe: rot
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh vollwertig alphatec gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, 76490447625, Ansell, Schutzhandschuh, Healthcare, Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 15-554«, 28563552, 1647304, 28563549, Chemikalienschutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1, 0076490447625, Handschuh AlphaTec 15-554, Gr.9, Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung, Eigenschaften:, Wiederverwendbar, Hoher Tragekomfort, Für den Umgang mit aggressiven Chemikalien, Reagiert nahezu überhaupt nicht mit aromatischen und chlorinierten Lösungsmitteln, Ausführung:, Weiches 2-teiliges Strickfutter, Schutzstulpe, Polstert die Hand und absorbiert Schweiß, Mit interlock-Baumwollfutter, Anwendungsbereiche: Wartung von Labormöbeln und -anlagen, befüllen/Leeren von Prozessanlagen, transportieren von Flüssigkeiten und Feststoffen zwische
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
12
Frei Haus
ab € 19,42*
€ 23,07*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,32*
€ 25,69*
5 Tage
3
1
€ 5,95*
ab € 20,10*
€ 26,48*
19 Tage
1
1
€ 6,50*
ab € 19,42*
€ 26,80*
Lager 6QTZH
15
1
€ 6,99*
ab € 28,55*
€ 36,90*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 36,90*
€ 43,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 36,68*
€ 43,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 34,46*
€ 41,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,27*
€ 39,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 32,24*
€ 38,37
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,55*
€ 33,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
15554100
ab € 19,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.