Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
Handsch. AlphaTec 58-330,Nitril, grün, Gr. 7
Menge:
Packung
Produktinformationen:
Ansell
Lager 6QTZH
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6QTZH-76490473051
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
0076490473051
EAN/GTIN:
0076490473051
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
76490473051 Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-330«
Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 JKLOPT, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374:2003, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Hände bleiben länger trocken
- Innenbeschichtung aus Weichschaum mit proprietärer AQUADRI®-Technologie sorgt für einzigartige Absorption von Feuchtigkeit
- Nitrilfilm bietet wirksamen Chemikalienschutz bei gelegentlichem Kontakt mit Laugen, Ölen, Kraftstoffen, einigen Lösemitteln, Schmierstoffen und tierischen Fetten
- Verstärkter Nass- und Trockengriff für optimales Arbeiten in trockenen und nassen Bereichen
- Umschlagbare Stulpe verhindert Tropfen auf Unterarm
Ausführung:
- Doppelschichtig
- Schutzstulpe
- Strukturiertes Rautengriffprofil
- AQL (EN 374): 1.5
Anwendungsbereiche: Chemikalien, Maschinenbau, Metallherstellung, Pharmazie und Biowissenschaften, Automobilherstelllung
Material: Träger: AQUADRI® 2, Beschichtung: Nitril
Länge: 320 mm
Stärke: 0,3 mm AQUADRI® 2, 0,37 mm Nitril
Farbe: meergrün
... >
Handschutz
>
Chemikalienschutzhandschuhe
>
Ansell
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
gummihandschuh ansell blau
,
gummi handschuh
,
gummihandschuh blau
,
76490473051
,
Ansell
,
Schutzhandschuh
,
Healthcare
,
Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-330«
,
28563552
,
1647304
,
28563549
,
Chemikalienschutzhandschuhe
,
28563548
,
Handschutz
,
28561084
,
Arbeitsschutz
,
1
,
0076490473051
,
Handsch. AlphaTec 58-330
,
Nitril
,
grün
,
Gr. 7
,
Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 JKLOPT
,
EN ISO 374-5:2016
,
EN 388:2016
,
EN 420:2003 + A1:2009
,
EN 374:2003
,
kompatibel mit der REACH-Verordnung
,
Eigenschaften:
,
Hände bleiben länger trocken
,
Innenbeschichtung aus Weichschaum mit proprietärer AQUADRI®-Technologie sorgt für einzigartige Absorption von Feuchtigkeit
,
Nitrilfilm bietet wirksamen Chemikalienschutz bei gelegentlichem Kontakt mit Laugen
,
Ölen
,
Kraftstoffen
,
einigen Lösemitteln
,
Schmierstoffen und tierischen Fetten
,
Verstärkter Nass- und Trockengriff für optimales Arbeiten in trockenen und nassen Bereichen
,
Umschlagbare Stulpe verhindert Tropfen
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 3,67*
Lager 260
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 3,81*
Lager 223
4 Tage
24
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 3,51*
€ 4,59*
Lager 7
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 33,69*
€ 43,15008*
Lager 6QTZH
14 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 45,54*
€ 57,33*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,33*
€ 68,2227
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,49*
€ 63,6531
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,46008*
€ 61,2375
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,52004*
€ 58,92885
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 47,63004*
€ 56,67975
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 45,54*
€ 54,1926
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,795* pro Paar)
Lagerstand:
Lager 6QTZH
Versand:
Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6QTZH
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell Alphatec 58330 Handschuhe Größe 10,0
Ansell
58330100
ab € 2,57*
Ähnlich
Ansell Alphatec 58330 Handschuhe Größe 11,0
Ansell
58330110
ab € 2,57*
Ähnlich
Ansell Alphatec 58330 Handschuhe Größe 8,0
Ansell
58330080
ab € 2,57*
Ähnlich
Ansell Alphatec 58330 Handschuhe Größe 9,0
Ansell
58330090
ab € 2,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen