Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh AlphaTec 37-210, Gr.9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-76490477868
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     0076490477868
EAN/GTIN:
     0076490477868
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
76490477868 Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 37-210«
Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type B, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Speziell für die Handhabung von Lebensmitteln
- Leicht
- Wiederverwendbar
- Flüssigkeitsdicht
- Latexfrei
- Sehr guter Nass- und Ölgriff
- Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit selbst bei Kälte
- Eigenständig oder als Außenhandschuh über Kälteschützern oder Schnittschutzhandschuhen tragbar
Ausführung:
- Schutzstulpe
- Großes Rautengriffprofil
Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitung und -service
Material:: Nitril
Länge: 320 mm
Stärke: 0,2 mm
Farbe: blau
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, haushaltshandschuhe nitril gr. 9, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, 76490477868, Ansell, Schutzhandschuh, Healthcare, Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 37-210«, 28563552, 1647304, 28563549, Chemikalienschutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1, 0076490477868, Handschuh AlphaTec 37-210, Gr.9, Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type B, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung, Eigenschaften:, Speziell für die Handhabung von Lebensmitteln, Leicht, Wiederverwendbar, Flüssigkeitsdicht, Latexfrei, Sehr guter Nass- und Ölgriff, Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit selbst bei Kälte, Eigenständig oder als Außenhandschuh über Kälteschützern oder Schnittschutzhandschuhen tragbar, Ausführung:, Schutzstulpe, Großes Rautengriffprofil, Anwendungsbereiche: Lebensmittelverarbeitung und -service, Material:: Nitril, Län
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 1,76*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
12
€ 6,99*
ab € 1,59*
€ 2,27*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,44*
€ 2,39*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,18*
€ 2,59
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 27,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.