Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh AlphaTec 87-190, Gr.8,5-9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-76490494841
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     0076490494841
EAN/GTIN:
     0076490494841
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
76490494841 Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 87-190«
Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
- Spezialbehandlung reduziert Allergierisiken auf ein Minimum
- Sehr gutes Tastgefühl
- Gerade Stulpe
- Griffprofil: Schuppenmuster
Anwendungsbereiche: Kfz-Ersatzteilmarkt, Chemisch, Bauarbeiten, Metallverarbeitung, Instandhaltung, Reinigung, Montage von Komponenten, Wartungsarbeiten
Material: Träger: Baumwollvelour, Beschichtung: Naturgummilatex
Länge: 305 mm
Stärke: 0,35 mm
Farbe: gelb
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gelb, 76490494841, Ansell, Schutzhandschuh, Healthcare, Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 87-190«, 28563552, 1647304, 28563549, Chemikalienschutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1, 0076490494841, Handschuh AlphaTec 87-190, Gr.8, 5-9, Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung, Eigenschaften:, Spezialbehandlung reduziert Allergierisiken auf ein Minimum, Sehr gutes Tastgefühl, Gerade Stulpe, Griffprofil: Schuppenmuster, Anwendungsbereiche: Kfz-Ersatzteilmarkt, Chemisch, Bauarbeiten, Metallverarbeitung, Instandhaltung, Reinigung, Montage von Komponenten, Wartungsarbeiten, Material: Träger: Baumwollvelour, Beschichtung: Naturgummilatex, Länge: 305 mm, Stärke: 0, 35 mm, Farbe: gelb, Europe
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 0,56*
€ 0,81*
7 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 0,83*
1 Tag
203
12
pro Paar
€ 7,90*
ab € 0,62*
€ 0,86*
8 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 0,88*
Lager 6QTZH
200
12
pro Paar
€ 6,99*
ab € 0,82*
€ 1,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,95*
€ 1,13
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,82*
€ 0,98
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 13,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.