Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh AlphaTec 39-124, Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-76490497606
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     0076490497606
EAN/GTIN:
     0076490497606
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
76490497606 Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 39-124«
Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 407:2020, EN ISO 374-1:2016 Typ B JKT, EN ISO 374-5:2016
Eigenschaften:
- Extrem robust
- Sehr guter Tragekomfort
- Sehr gute Beweglichkeit
- Sehr guter Nass- und Trockengriff
Ausführung:
- Schutzstulpe
- Griffprofil angeraut
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau, Lebensmittelverarbeitung und -service
Material: Träger Interlock Baumwolle, Beschichtung Nitril
Länge: 350 mm
Farbe: grün
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell montagehandschuh gr.10, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, 76490497606, Ansell, Industriehandschuhe, Healthcare, Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 39-124«, 28563552, 1647304, 28563549, Chemikalienschutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1, 0076490497606, Handschuh AlphaTec 39-124, Gr.10, Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 407:2020, EN ISO 374-1:2016 Typ B JKT, EN ISO 374-5:2016, Eigenschaften:, Extrem robust, Sehr guter Tragekomfort, Sehr gute Beweglichkeit, Sehr guter Nass- und Trockengriff, Ausführung:, Schutzstulpe, Griffprofil angeraut, Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Bauwesen, Metallproduktion, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau, Lebensmittelverarbeitung und -service, Material: Träger Interlock Baumwolle, Beschichtung Nitril, Länge: 350 mm, Farbe: grün, Europe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
132
12
€ 6,90*
ab € 3,56*
€ 4,98*
2 Tage
132
12
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 5,00*
3 Tage
265
12
€ 6,50*
ab € 3,93*
€ 5,29*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 5,62*
Lager 6QTZH
216
12
€ 6,99*
ab € 5,78*
€ 7,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 7,37*
€ 8,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,01*
€ 8,34
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,65*
€ 7,91
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 88,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
39124070
ab € 3,40*
Ähnlich
Ansell
39124080
ab € 3,57*
Ähnlich
Ansell
39124090
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.