Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh AlphaTec 37-300 Gr. 9 Ansell


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-76490600730
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     0076490600730
EAN/GTIN:
     0076490600730
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
76490600730 Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 37-300«
Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016, EN 421, EN ISO 374-1:2016-Typ B und EN ISO 374-5:2016 Virus, Antistatisch gemäß EN 1149
Eigenschaften:
- Latexfrei
- Flexibel
- Sehr gute Fingerbeweglichkeit und Tastsensibilität
- Schützt vor schwachen Säuren, Fetten, Ölen und Flüssigkeiten
Ausführung:
- Verlängerte Stulpe als Unterarmschutz
- Rautenprofil
Anwendungsbereiche: Nahrungsmittelverarbeitung, Landwirtschaft, Utilities, Lagerung
Material: Nitril
Länge: 310 mm
Stärke: 0,2 mm
Farbe: grün
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe grün gr. 9 ansell, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, 76490600730, Ansell, Schutzhandschuh, Handschuh, Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 37-300«, 28563552, 1647304, 28563549, Chemikalienschutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1, 0076490600730, Handschuh AlphaTec 37-300 Gr. 9 Ansell, Zulassung/Norm: EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016, EN 421, EN ISO 374-1:2016-Typ B und EN ISO 374-5:2016 Virus, Antistatisch gemäß EN 1149, Eigenschaften:, Latexfrei, Flexibel, Sehr gute Fingerbeweglichkeit und Tastsensibilität, Schützt vor schwachen Säuren, Fetten, Ölen und Flüssigkeiten, Ausführung:, Verlängerte Stulpe als Unterarmschutz, Rautenprofil, Anwendungsbereiche: Nahrungsmittelverarbeitung, Landwirtschaft, Utilities, Lagerung, Material: Nitril, Länge: 310 mm, Stärke: 0, 2 mm, Farbe: grün, Montagehandschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
144
€ 5,99*
ab € 0,62*
€ 0,83*
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 0,89*
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 0,61*
€ 0,90*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 0,65*
€ 0,96*
Lager 6QTZH
180
12
€ 6,99*
ab € 0,80*
€ 1,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,01*
€ 1,20
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,80*
€ 0,95
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,40* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 14,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.