| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-8718249041020 Herst.-Nr.: 8718249041020 EAN/GTIN: 8718249041020 |
| |
|
| | |
| 8718249041020 Montagehandschuh »OXXA X-Pro-Flex AIR« Zulassung/Norm: EN 388 Eigenschaften: - Atmungsaktiv - Anti-Rutsch-Eigenschaften dank NTF (Nitril-Mikroschaum-Technologie) - Angenehm zu tragen in warmen Umgebungen - Superleichte Nitril-Mikroschaum-Beschichtung für erhöhten Grad an Beweglichkeit, Flexibilität und Produktivität - Beschichtung für sehr guten Griff auf trockenen, fettigen und öligen Gegenständen Anwendungsbereiche: Leichte bis mittlere Arbeiten in Industrie und Handwerk Material: Nitril-Mikroschaum Farbe: grau-schwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe nitril, pu beschichtete handschuhe, 8718249041020, OXXA®, Schutzhandschuh, Montagehandschuh »OXXA X-Pro-Flex AIR«, 28564028, 1647354, 28563836, Mechanische Schutzhandschuhe, 28563548, Handschutz, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Handschuh OXXA X-Pro-Flex AIR, Gr.9, Zulassung/Norm: EN 388, Eigenschaften:, Atmungsaktiv, Anti-Rutsch-Eigenschaften dank NTF (Nitril-Mikroschaum-Technologie), Angenehm zu tragen in warmen Umgebungen, Superleichte Nitril-Mikroschaum-Beschichtung für erhöhten Grad an Beweglichkeit, Flexibilität und Produktivität, Beschichtung für sehr guten Griff auf trockenen, fettigen und öligen Gegenständen, Anwendungsbereiche: Leichte bis mittlere Arbeiten in Industrie und Handwerk, Material: Nitril-Mikroschaum, Farbe: grau-schwarz, Handschuh |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 3,51* | € 4,68* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,69* | € 4,70* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,74* | € 4,80* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 3,79* | € 4,86* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | € 6,99* | ab € 4,51* | € 5,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 68,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|