Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell HyFlex 11-600, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Ansell HyFlex 11-600, Größe 8
Handschuh Ansell HyFlex 11-600, Größe 8
Handschuh Ansell HyFlex 11-600, Größe 8
Artikel-Nr.:
     6SDG9-916772
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     116008
EAN/GTIN:
     10076490499331
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mehrzweckhandschuh HyFlex® 11-600/601

Ausführung:
•Hoher Tragekomfort
•Keine Nähte im Inneren der Handschuhe
•Sehr gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
•Innenhand beschichtet
•Gestrickt, mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Metallproduktion
Norm: EN 388
Kategorie: II
Material: Träger Nylon, Beschichtung Polyurethan
Gauge: 15
Länge: 210–260 mm
Größe: Farbe weiß 7–11, Farbe grau-schwarz 7–10

Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, allzweckhandschuhe ansell, pu beschichtete handschuhe
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
280
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 1,37*
3 Tage
280
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,17*
€ 1,68*
2 Tage
280
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,95*
7 Tage
164
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 1,63*
€ 2,21*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,72*
€ 2,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,30*
€ 1,55
pro Paar
ab 72 Paar
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 16,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11600100
ab € 1,18*
Ähnlich
Ansell
11600110
ab € 1,17*
Ähnlich
Ansell
11600060
ab € 1,24*
Ähnlich
Ansell
11600070
ab € 1,16*
Ähnlich
Ansell
11600090
ab € 1,17*
Ähnlich
Ansell
116005
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.