Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Whiteboard, Wochenplaner, abwischbar, magnetisch, Planungstafel mit Stiftablage, Magnetwand 60 x 90 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Whiteboard, Wochenplaner, abwischbar, magnetisch, Planungstafel mit Stiftablage, Magnetwand 60 x 90 cm, weiß
Relaxdays Whiteboard, Wochenplaner, abwischbar, magnetisch, Planungstafel mit Stiftablage, Magnetwand 60 x 90 cm, weiß
Relaxdays Whiteboard, Wochenplaner, abwischbar, magnetisch, Planungstafel mit Stiftablage, Magnetwand 60 x 90 cm, weiß
Relaxdays Whiteboard, Wochenplaner, abwischbar, magnetisch, Planungstafel mit Stiftablage, Magnetwand 60 x 90 cm, weiß
Relaxdays Whiteboard, Wochenplaner, abwischbar, magnetisch, Planungstafel mit Stiftablage, Magnetwand 60 x 90 cm, weiß
Relaxdays Whiteboard, Wochenplaner, abwischbar, magnetisch, Planungstafel mit Stiftablage, Magnetwand 60 x 90 cm, weiß
Relaxdays Whiteboard, Wochenplaner, abwischbar, magnetisch, Planungstafel mit Stiftablage, Magnetwand 60 x 90 cm, weiß
Relaxdays Whiteboard, Wochenplaner, abwischbar, magnetisch, Planungstafel mit Stiftablage, Magnetwand 60 x 90 cm, weiß
Relaxdays Whiteboard, Wochenplaner, abwischbar, magnetisch, Planungstafel mit Stiftablage, Magnetwand 60 x 90 cm, weiß
Relaxdays Whiteboard, Wochenplaner, abwischbar, magnetisch, Planungstafel mit Stiftablage, Magnetwand 60 x 90 cm, weiß
Relaxdays Whiteboard, Wochenplaner, abwischbar, magnetisch, Planungstafel mit Stiftablage, Magnetwand 60 x 90 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10032253_1293
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10032253_1293
EAN/GTIN:
     4052025904494
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard

Dieses große Whiteboard bietet Ihnen einen Platz zum Planen und Organisieren und erlaubt Ihnen stets einen guten Überblick. Besonders praktisch ist die Magnettafel für den langfristigen Gebrauch: Sie kaufen nur 1 Mal und können sie immer wieder abwischen und neu beschriften. Die 60x90 cm große Magnetwand wird an den 4 Ecken mithilfe mitgelieferter Schrauben und Dübel an der Wand befestigt - nach Wunsch hochkant oder quer. Die Stiftablage lässt sich einfach befestigen und verschieben.

Whiteboard im Detail
- Maße gesamt H x B x T: ca. 60 x 90 x 5 cm
- Maße Schreibfläche H x B: ca. 56 x 86 cm
- Maße Stiftablage B x T: ca. 30 x 4 cm
- Gewicht: ca. 2,1 kg
- Material: Eisen, Stahl
- Farbe: Weiß, Silber

Praktische Magnettafel zum Planen
- Mit hilfreichem Raster zum Organisieren
- Abwischbar und stets neu beschreibbar
- Zum Aufhängen an der Wand - Mit Material
- Magnetisch für Karten, Zeichen und Zettel
- Hochkant oder quer aufhängen - Mit Stiftablage

Lieferumfang
- 1x Whiteboard Planer nach Wahl
- Wandmontagematerial
- Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
2.06 kg
Höhe:
60 cm
Länge:
5 cm
Breite:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Multiplaner Wochenplaner, Plantafel-Wochenplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, whiteboard magnettafel 90x60 cm, magnet board, magnetboard whiteboard, Whiteboard, Relaxdays Whiteboard, magnetschreibtafel, magnet schreibtafel, magnetschreib tafel, magnet-schreibtafel, magnetschreib-tafel, magnet schreib tafel, magnet-schreib-tafel, magnetschreibtafeln, magnet schreibtafeln, magnetschreib tafeln, magnet-schreibtafeln, magnetschreib-tafeln, magnet schreib tafeln, magnet-schreib-tafeln, magnetwochenplaner, magnet wochenplaner, magnetwochen planer, magnet-wochenplaner, magnetwochen-planer, magnet wochen planer, magnet-wochen-planer, magnetboard, magnet-board, magnetboards, magnet boards, magnet-boards, magnetkalender, magnet kalender, magnet-kalender, magnettafel, magnet tafel, magnet-tafel, magnettafeln, magnet tafeln, magnet-tafeln, magnetwand, magnet wand, magnet-wand, magnetwände, magnet wände, magnet-wände, memoboard, memo board, memo-board, memoboards, memo boards, memo-boards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.