Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bördelwerkzeug mit Rohrschneider in Silber/ Schwarz 10033742_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bördelwerkzeug mit Rohrschneider in Silber/ Schwarz 10033742_0
Bördelwerkzeug mit Rohrschneider in Silber/ Schwarz 10033742_0
Bördelwerkzeug mit Rohrschneider in Silber/ Schwarz 10033742_0
Bördelwerkzeug mit Rohrschneider in Silber/ Schwarz 10033742_0
Bördelwerkzeug mit Rohrschneider in Silber/ Schwarz 10033742_0
Bördelwerkzeug mit Rohrschneider in Silber/ Schwarz 10033742_0
Bördelwerkzeug mit Rohrschneider in Silber/ Schwarz 10033742_0
Bördelwerkzeug mit Rohrschneider in Silber/ Schwarz 10033742_0
Bördelwerkzeug mit Rohrschneider in Silber/ Schwarz 10033742_0
Bördelwerkzeug mit Rohrschneider in Silber/ Schwarz 10033742_0
Bördelwerkzeug mit Rohrschneider in Silber/ Schwarz 10033742_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10033742_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10033742_0
EAN/GTIN:
     4052025337421
Suchbegriffe:
Bördelgerät
Doppelbördelgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider

Mit dem Bördelgerät können Sie Rohre aus Alu und Kupfer schnell und einfach bördeln. Die Klemme mit 7 Größen und die passenden Adapter sind für Rohre mit Durchmessern zwischen 5 und 16 mm geeignet. Mit dem enthaltenen Rohrschneider kürzen Sie das Rohr zuvor einfach auf die passende Größe. Im praktischen Koffer wird das Set ordentlich aufbewahrt.

Bördelgerät im Detail

- Klemme H x B x T: ca. 6,5 x 17,5 x 1,5 cm
- Bördelwerkzeug H x B x T: ca. 8,5 x 14 x 2 cm
- Rohrschneider H x B x T: ca. 3 x 12,5 x 6 cm
- Koffer H x B x T: ca. 4 x 33 x 14 cm
- Gewicht Set: ca. 1,6 kg
- Material: Stahl, Aluminium, Kunststoff
- Farbe: Silber, schwarz, rot

Universelles Rohrbördelwerkzeug
- Bördeln von Bremsleitungen und Klimaanlagen
- Herstellen von Einfach- und Doppelbördeln
- Für Kupfer- und Aluminiumrohre geeignet
- Für Rohrdurchmesser von 5 bis 16 mm
- Adapter: 5, 6, 8, 10, 12, 14 und 16 mm

Anwendung

- Rohr rechtwinklig zur Rohrachse abschneiden
- Rohrende entgraten
- Bördelmutter über das Rohr schieben
- Rohr von unten in passendes Loch der Klemme einführen
- Rohrende bis zum ersten Absatz des Adapters aus Klemme herausragen lassen
- Klemme festziehen (mit Flügelschraube, die Rohr am nächsten ist, beginnen)
- Passenden Adapter auf Rohr setzen
- Einen Tropfen Öl auf Bördelkonus geben
- Bördelwerkzeug über der Klemme positionieren
- Hinterschneidungen am Bördelwerkzeug müssen an Unterseite der Klemme eingreifen
- Bördelwerkzeug mittig über dem Adapter ausrichten
- Griff so weit runterdrehen, bis der Adapter die Klemme berührt
- Für Einfachbördelungen Adapter weglassen

Lieferumfang
- 1x Bördelwerkzeug
- 1x Klemme
- 1x Rohrscheider
- 7x Adapter
- 1x Koffer
- Dekorationsartikel und Bördelmutter sind nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Silber | Schwarz
Gewicht:
1.54 kg
Höhe:
4 cm
Länge:
14 cm
Breite:
33 cm
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider 3-16mm, bördelgerät, flaring-tool, bremsleitungsbördelgerät, bördelwerkzeug, bremsbördelgerät, universal-bördelgerät, universal-bördelwerkzeug, rohrbördelwerkzeug, rohrbördelgerät, bremsleitung-bördelgerät, bördelgerät-klimaanlage, börtelwerkzeug-klimaanlage, bördelgerät-bremsleitung, bördelwerkzeug-klima, bremsleitung-bördeln, bremsleitungen-bördelgerät, börtelwerkzeug-bremsleitung, bördelwerkzeug-klimaanlage, bördelgerät-8mm, klimaanlage-bördelwerkzeug, bördelgeräte-für-bremsleitungen, bremsleitung-biegewerkzeug, bremsen-werkzeug, kältetechnik-werkzeug, bremsleitung, bremsleitungen, bremsleitung-4,75, bremsleitung-6mm, klimaleitung-1/4-3/8, klimaanlage-fest-installiert, kupferrohr-klimaanlage, klimaanlage-innen, klima-rohr, hand-klimaanlage, klimaanlage-r32, klimaanlage-klimaleitung, stahl, kupfer, kupferrohr, alu, aluminium, alurohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.