Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppenkantenprofil ohne Text, mit 3M Safety-Walk™-Antirutschbelag, schwarz/gelb, 120x635x45mm, R13, ASR A1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-2953
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     AKSW1WF1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Innen
Treppenkantenprofil ohne Text,3M Antirutschbelag,R13,schwarz/gelb,120x635x45mm

Treppenkantenprofil ohne Text, mit 3M Safety-Walk™-Antirutschbelag, Rutschhemmung R13 gemäß ASR A1.5, hohe Abriebfestigkeit, für den Innen- und Außeneinsatz, zur Befestigung auf Treppenstufen, erneuerbarer, aufgeklebter Antirutschbelag, vorgebohrte Befestigungslöcher, Durchmesser: 6 mm, Farbe: schwarz/gelb, Material: korrisionssichere Aluminiumplatte, Antirutschschicht aus Aluminiumoxyd-Schleifkorn, weitgehend UV-beständig, Materialstärke: 1,5 mm, Format: 120 x 635 x 45 mm
Weitere Informationen:
Marke:
3M
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 703
Frei Haus
ab € 59,66*
€ 83,77*
€ 4,95*
ab € 65,80*
€ 85,56*
€ 4,95*
ab € 65,47*
€ 85,56*
Frei Haus
ab € 61,74*
€ 86,94*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
AKSW13F1
ab € 64,28*
Sonstiges
Mehlhose Antirutschprodukte
AKSW12F1
ab € 64,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.