Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierungsband Strong, rot, Elastomer, 100mm, 50m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-33027
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     5846.01.100-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Bodenmarkierungsband Strong, rot, Elastomer, 100mm, 50m/Rolle

Bodenmarkierungsband Strong, für den Innen- und Außeneinsatz geeignet, hohe Verschleißfestigkeit und Strapazierfähigkeit auch bei Überfahren, Verarbeitungstemperatur von15 bis 25°C, Klebkraft nach 24 Stunden: 40 N/25 mm, nahezu rückstandsfrei entfernbar, temperaturbeständig von -20 bis +80°C, Farbe: rot (ca. RAL 3020), Material: gewebeverstärktes Elastomer, Materialstärke: 1,2 mm, Breite: 100 mm, 1 Rolle = 50 m
Weitere Suchbegriffe: Gewebeklebeband, gewebeband rot, gewebeband, Fahrwegkennzeichnungen, Klebeband, Klebebänder, Bodenmarkierungsbänder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 373,82*
€ 476,15*
Lager 703
Frei Haus
ab € 378,20*
€ 486,89*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 486,89*
€ 579,40
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 460,87*
€ 548,44
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 429,46*
€ 511,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 404,93*
€ 481,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 395,28*
€ 470,38
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 378,20*
€ 450,06
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 7,564* pro Meter)
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1A Tapes
5846.10.100-50
ab € 375,38*
Sonstiges
1A Tapes
5846.10.050-50
ab € 187,19*
Sonstiges
1A Tapes
5846.04.100-50
ab € 368,07*
Sonstiges
1A Tapes
5846.04.050-50
ab € 187,46*
Sonstiges
1A Tapes
5846.01.050-50
ab € 187,74*
Sonstiges
1A Tapes
5846.08.100-50
ab € 368,74*
Sonstiges
1A Tapes
5846.08.050-50
ab € 186,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.