Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10052699 Herst.-Nr.: 40432 EAN/GTIN: 4006209404324 |
| |
|
| | |
| Fischer Gipskartondübel Metall GKM 12 Der fischer Gipskartondübel GKM 12 ist aus Metall gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder von Hand oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bei einfach beplankten Gipskartonplatten ist kein Vorbohren notwendig. Bei Gipsfaserplatten und doppelt beplankten Gipskartonplatten mit Bohrer Ø 8 mm vorbohren. Der fischer GKM 12 wird komplett mit Spanplattenschraube Senkkopf geliefert. Dadurch ist er universell geeignet, um Leuchten, Elektroinstallationen und Einrichtungsaccessoires sicher und schnell zu befestigen. Weitere Informationen: | | Marke: | FISCHER | Schraubenabmessung ds x ls: | 4,5 x 35 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,337* | € 0,4226* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,3554* | € 0,4354* | | | | Lager 7051 | | | | 100 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,3585* | € 0,4385* | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,3754* | € 0,4654* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,3886* | € 0,4694* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|