Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Gipskartondübel Metall GKM 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Gipskartondübel Metall GKM 12
Fischer Gipskartondübel Metall GKM 12
Fischer Gipskartondübel Metall GKM 12
Fischer Gipskartondübel Metall GKM 12
Fischer Gipskartondübel Metall GKM 12
Fischer Gipskartondübel Metall GKM 12
Fischer Gipskartondübel Metall GKM 12
Artikel-Nr.:
     5417F-170683
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     040432
EAN/GTIN:
     4006209404324
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Hohlraumdübel
Der Fischer Gipskartondübel GKM 12 ist aus Metall gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder von Hand oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bei einfach beplankten Gipskartonplatten ist kein Vorbohren notwendig. Bei Gipsfaserplatten und doppelt beplankten Gipskartonplatten mit Bohrer Ø 8 mm vorbohren.Der Fischer GKM 12 wird komplett mit Spanplattenschraube Senkkopf geliefert. Dadurch ist er universell geeignet, um Leuchten, Elektroinstallationen und Einrichtungsaccessoires sicher und schnell zu befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrerdurchmesser:
8
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoff:
Stahl
VDS-Zulassung:
ja
Werkstoffart:
Stahl
min. Verankerungstiefe:
31
GTIN (EAN-Code):
4006209404324
PZ:
4
Schraubenabmessung:
4,5 x 35 mm
max. Nutzlänge:
12 mm
min. Dicke bis zur ersten Tragschicht:
35 mm
Schraubendurchmesser:
4,5 mm
Hersteller:
Fischer
Ausführung:
mit Nagelschraube
Schraubenlänge:
35
Dübellänge:
31 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,00*
ab € 0,3554*
€ 0,4254*
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,3585*
€ 0,4285*
3 Tage
19800
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3754*
€ 0,4554*
2 Tage
800
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,3885*
€ 0,4685*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3624*
€ 0,4924*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4924*
€ 0,58596
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4624*
€ 0,55026
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4324*
€ 0,51456
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4124*
€ 0,49076
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4024*
€ 0,47886
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3624*
€ 0,43126
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.