Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier 50x60mm Stahl roh 5 mm GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000200465
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     341541
EAN/GTIN:
     4004338341541
Suchbegriffe:
Anschweissband
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Standardscharnier

Scharnier 50x60mm Stahl roh 5 mm GAH


Material: Stahl roh zum Anschweißen ·
Weitere technische Eigenschaften Maß a: 50mm · Maß b: 60mm
Weitere Informationen:
Marke:
GAH
Oberfläche:
roh
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
1
€ 5,45*
ab € 10,42*
€ 14,23*
4 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 10,39*
€ 14,29*
5 Tage
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 11,40*
€ 14,49*
2 Tage
22
6
Frei Haus
ab € 10,44*
€ 14,75*
Lager 7051
22
1
€ 7,99*
ab € 14,39*
€ 19,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
341534
ab € 9,68*
Ähnlich
Alberts Deutschland
341572
ab € 15,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.