Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torband 130x30x80x150x34x65mm Stahl roh GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000200561
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     411077
EAN/GTIN:
     4004338411077
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schiebetürbeschlag

Torband 130x30x80x150x34x65mm Stahl roh GAH


kurze Ausführung · Breite verstellbar · Anschweißteile Material: Stahl · Schrauben und Muttern Oberfläche: feuerverzinkt · Bolzen und Splint Material: Edelstahl zum Anschweißen ·
Weitere technische Eigenschaften Maß c: 80mm · Maß d: 150mm · Maß e: 34mm · Maß a: 130mm · Maß f: 65mm · Maß b: 30mm
Weitere Informationen:
Marke:
GAH
Oberfläche:
roh
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
4
€ 5,99*
ab € 11,98*
€ 16,65*
7 Tage
8
4
€ 5,99*
ab € 11,93*
€ 16,92*
1
€ 5,95*
ab € 12,13*
€ 16,94*
3 Tage
8
4
€ 4,99*
ab € 12,80*
€ 17,69*
Lager 7051
8
4
€ 7,99*
ab € 14,41*
€ 19,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 78,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alberts Deutschland
411053
ab € 5,07*
Sonstiges
Alberts Deutschland
411060
ab € 8,55*
Sonstiges
Alberts Deutschland
411084
ab € 20,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.