Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschiene T-Stop für TS 3000 V und TS 5000 weiß 9016 mechanisch GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000255097
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     108481
EAN/GTIN:
     4042938084819
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer

Gleitschiene T-Stop für TS 3000 V und TS 5000 weiß 9016 mechanisch GEZE


mit integrierter Öffnungsbegrenzung passend für Obentürschließer TS3000V / TS5000 / TS5000L · für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar · Standardmontage auf Band- und Bandgegenseite · bei identischem Anschlagmaß Nachrüstung durch Austausch der Gleitschiene und des Hebels bei eingesetzten Türen problemlos möglich ·
Weitere technische Eigenschaften max. Türbreite: 1400mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Marke:
GEZE
Weitere Suchbegriffe: türschließer weiß geze, gleitschiene, geze gleitschiene, Gleitschienen 1 flg.
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
61
€ 4,95*
ab € 44,83*
€ 60,89*
1 Tag
34
€ 5,45*
ab € 48,30*
€ 61,32*
3 Tage
25
€ 5,99*
ab € 50,47*
€ 63,77*
2 Tage
34
€ 6,99*
ab € 50,09*
€ 64,55*
Lager 7051
34
€ 7,99*
ab € 55,75*
€ 70,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
112690
ab € 56,58*
Zubehör
GEZE
112689
ab € 41,10*
Zubehör
GEZE
112688
ab € 41,04*
Zubehör
GEZE
071924
ab € 16,09*
Zubehör
GEZE
104515
ab € 17,97*
Zubehör
GEZE
129252
ab € 10,86*
Zubehör
GEZE
001512
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.