Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlwinkel Länge 80 x 80 mm Breite 18 mm Stärke 2 mm Edelstahl VORMANN


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000272470
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     10180080
EAN/GTIN:
     4003984912624
Suchbegriffe:
Stuhlwinkel
vormann stuhlwinkel
stuhlwinkel
stuhlwinkel 25x15x2

Stuhlwinkel Länge 80 x 80 mm Breite 18 mm Stärke 2 mm Edelstahl VORMANN


Edelstahl · Löcher innen versenkt ·
Weitere technische Eigenschaften Anzahl Löcher: 4
Weitere Informationen:
Marke:
VORMANN
Breite:
18 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 27,87*
€ 37,38*
26 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 26,45*
€ 40,00*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 38,94*
€ 53,15*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 45,02*
€ 59,22*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 44,91*
€ 59,60*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 59,22*
€ 70,4718
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 58,33*
€ 69,4127
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 54,60*
€ 64,974
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 52,46*
€ 62,4274
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 50,97*
€ 60,6543
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 45,02*
€ 53,5738
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,9004* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
010180040
ab € 9,275*
Ähnlich
August Vormann
010180050
ab € 14,28*
Ähnlich
August Vormann
010180060
ab € 21,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.