Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlwinkel L.80 x 80mm B.18mm S.2mm VA Vormann


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-3000272470
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70519240029013
EAN/GTIN:
     4003984912624
Suchbegriffe:
Stuhlwinkel
vormann stuhlwinkel
stuhlwinkel
stuhlwinkel 25x15x2
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
110x80x20 MM
Gewicht:
40 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
Länge 80 x 80 mm
Hauptmerkmal:
Breite 18 mm Stärke 2 mm
Ausführung:
Edelstahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 27,87*
€ 37,38*
26 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 26,45*
€ 40,00*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 38,94*
€ 53,15*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 45,02*
€ 59,22*
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 44,91*
€ 59,60*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 59,60*
€ 70,92
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 58,65*
€ 69,79
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 54,93*
€ 65,37
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 52,79*
€ 62,82
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 51,29*
€ 61,04
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 44,91*
€ 53,44
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,8982* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
010180040
ab € 9,275*
Ähnlich
August Vormann
010180050
ab € 14,28*
Ähnlich
August Vormann
010180060
ab € 21,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.