Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselbox H.202mm B.157mm T.75mm schwarz Stahlblech Anz. Hak. 15 BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000291950
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     KB15S
EAN/GTIN:
     4003482282304
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe

Schlüsselbox Key Box Höhe 202 mm Breite 157 mm Tiefe 75 mm schwarz Stahlblech Anzahl Haken 15 BURG-WÄCHTER


Stahlblechgehäuse, mit fortlaufend nummerierter Schlüsselleiste · Zylinderschloss · 2 Schlüssel · mit Stahlblechgehäuse in runder Form · verdecktes Scharnier · Zylinderschloss · Schlüsselleiste mit fortlaufender Nummerierung ·
Weitere technische Eigenschaften Modell: abgerundete Form
Weitere Informationen:
Anzahl Haken:
15
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsseltresor, Schlüsselboxen, Schlüsselbords, Schlüsselkästen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 24,13*
€ 31,38*
1
€ 4,00*
ab € 23,43*
€ 31,41*
2 Tage
10
1
€ 5,45*
ab € 24,63*
€ 31,88*
3 Tage
7
1
€ 4,99*
ab € 26,16*
€ 33,88*
Lager 7051
8
1
€ 7,99*
ab € 30,48*
€ 39,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format Tresorbau
001001-00000
ab € 106,71*
Ähnlich
Format Tresorbau
001002-00000
ab € 105,98*
Ähnlich
Format Tresorbau
001004-00000
ab € 155,71*
Ähnlich
Format Tresorbau
009002-00000
ab € 53,86*
Ähnlich
Format Tresorbau
009004-00000
ab € 62,99*
Ähnlich
Format Tresorbau
001102-00000
ab € 220,98*
Ähnlich
Format Tresorbau
001103-00000
ab € 273,75*
Ähnlich
Format Tresorbau
001104-00000
ab € 277,86*
Ähnlich
Format Tresorbau
001106-00000
ab € 443,194*
Ähnlich
Burg-Wächter
28250
ab € 27,45*
Ähnlich
Burg-Wächter
28260
ab € 26,42*
Ähnlich
Burg-Wächter
KB 15 W
ab € 23,45*
Ähnlich
Burg-Wächter
10650
ab € 95,39*
Ähnlich
Burg-Wächter
ab € 74,69*
Ähnlich
Burg-Wächter
ab € 87,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.