Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselbox H.255mm B.200mm T.75mm weiß Stahlblech Anz. Hak. 24 BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3000291953
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     KB24W
EAN/GTIN:
     4003482282601
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe

Schlüsselbox Key Box Höhe 255 mm Breite 200 mm Tiefe 75 mm weiß Stahlblech Anzahl Haken 24 BURG-WÄCHTER


mit Stahlblechgehäuse in runder Form · verdecktes Scharnier · Zylinderschloss · Schlüsselleiste mit fortlaufender Nummerierung ·
Weitere technische Eigenschaften Modell: abgerundete Form
Weitere Informationen:
Anzahl Haken:
24
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsselkasten weiß, schlüsseltresor, Schlüsselboxen, Schlüsselbords, Schlüsselkästen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 26,44*
€ 34,34*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 26,42*
€ 34,36*
2 Tage
11
1
€ 5,45*
ab € 28,44*
€ 36,64*
3 Tage
11
1
€ 4,99*
ab € 30,33*
€ 39,12*
Lager 7051
11
1
€ 7,99*
ab € 35,42*
€ 45,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format Tresorbau
001001-00000
ab € 106,71*
Ähnlich
Format Tresorbau
001002-00000
ab € 105,98*
Ähnlich
Format Tresorbau
001004-00000
ab € 155,71*
Ähnlich
Format Tresorbau
009002-00000
ab € 53,86*
Ähnlich
Format Tresorbau
009004-00000
ab € 62,99*
Ähnlich
Format Tresorbau
001102-00000
ab € 220,98*
Ähnlich
Format Tresorbau
001103-00000
ab € 273,75*
Ähnlich
Format Tresorbau
001104-00000
ab € 277,86*
Ähnlich
Format Tresorbau
001106-00000
ab € 443,194*
Ähnlich
Burg-Wächter
28230
ab € 23,43*
Ähnlich
Burg-Wächter
28250
ab € 27,45*
Ähnlich
Burg-Wächter
KB 15 W
ab € 23,45*
Ähnlich
Burg-Wächter
10650
ab € 95,39*
Ähnlich
Burg-Wächter
ab € 74,69*
Ähnlich
Burg-Wächter
ab € 87,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.