Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.125mm Trgf.200 kg m.Platte Guß-PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-3900275602
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LS400.B90.125
EAN/GTIN:
     4021885076214
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller

Lenkrolle Rad-Ø 125 mm Tragfähigkeit 200 kg mit Anschraubplatte Guß-Polyurethanbandage


Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche aus Guss-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore, Radkörper aus Aluminium, hohe Tragfähigkeit, minimaler Rollwiderstand, geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, beständig gegen Fette, Öle usw., Arbeitstemperatur -20 °C / +80 °C, Kugellager, Plattenbefestigung · Rollen für schwere Transporte ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 9mm · Schraublochentfernung: 80 x 55/60mm · Ergänzung: Standard · Plattenbreite: 85mm · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 115mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Ausladung:
34 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 19,48*
€ 25,55*
3 Tage
4
1
€ 5,99*
ab € 23,46*
€ 30,89*
1
€ 4,90*
ab € 22,79*
€ 31,05*
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 24,08*
€ 31,78*
Lager 7051
6
1
€ 7,99*
ab € 39,27*
€ 50,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.129
ab € 29,69*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.150
ab € 25,52*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.154
ab € 33,79*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.160
ab € 28,37*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.163
ab € 41,17*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.200
ab € 33,40*
Ähnlich
BS Rollen
N100.B90.203
ab € 42,56*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.080
ab € 13,17*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.080
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.