Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Montagehandschuh
>
Artikel
Handschuhe Nitril Aqua Gr.10 blau/schwarz Nyl.m.dop.Nitril EN 388 Kat.II
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7051-4000371535
Hersteller:
Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
1169-10
EAN/GTIN:
4005781116908
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Handschuhe Nitril Aqua Größe 10 blau/schwarz Nylon mit doppelter Nitril EN 388 Kategorie II
nach
EN 388 ·
Kat. II · Material: 100 % Nylon, nahtlos, mit
doppelter Nitrilbeschichtung ·
1. Schicht wasserdicht, komplett getaucht · 2. Schicht Handfläche und Fingerspitzen mit schwarzem, gesandetem und geschäumten Nitril ·
optimal geeignet für den Nassbereich ·
waschbar · sicherer Nass- und Trockengriff · besonderer Tragekomfort · perfekte Passform ·
Anwendung:
Montagearbeiten, Lager und Logistik und Handwerksbereich ·
Weitere technische Eigenschaften
Kategorie: II · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Strickbund, komplett getaucht · Norm: EN 388
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/schwarz
Größe:
10
... >
Handschutz
>
Mechanischer Schutz
>
Nitrilhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
montagehandschuhe gr. 10 nylon
,
feinmechaniker handschuhe
,
montagehandschuh gr. 10
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,33*
Preis gilt ab 7.500 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,29*
€ 5,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NITRAS SKIN, Nylonhandschuhe, blau, PU-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 10
Nitras
6240-10
ab € 0,83*
Ähnlich
NITRAS SKIN, Nylonhandschuhe, blau, PU-Beschichtung, schwarz, EN 388, Größe 9
Nitras
6240-9
ab € 0,83*
Ähnlich
Handschuhe Nitril Aqua Gr.8 blau/schwarz Nyl.m.dop.Nitril EN 388 Kat.II
Leipold + Döhle
1169-8
ab € 3,31*
Ähnlich
Handschuhe Nitril Aqua Gr.9 blau/schwarz Nyl.m.dop.Nitril EN 388 Kat.II
Leipold + Döhle
1169-9
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen