Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Aqua Guard Größe 9 blau Polyamid m.Latex/Latex EN 388 Kategorie II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000371839
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0545-09H
EAN/GTIN:
     4025888253498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Handschuhe Aqua Guard Größe 9 blau Polyamid m.Latex/Latex EN 388 Kategorie II


nach EN 388 · Kat.II · Material: 100% Polyamid (Nylon) · 1. Beschichtung: Latex, vollbeschichtet, glatt, blau, 2. Beschichtung: Latex, Handinnenfläche, gesandet, dunkelblau · Lebensmitteleignung nach LFGB § 31· Feinstrick · nahtlos 13 G · sehr flexibel · gesandete Latexbeschichtung für gute Griffsicherheit im Trocken- sowie Nassbereich · Anwendung: Lebensmittelbereich, Montagearbeiten, Lager und Logistik und Handwerksbereich ·
Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 3 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Innenhand gesandet, Lebensmitteleignung · Norm: EN 388
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe blau gr.9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Strickhandschuhe beschichtet
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
120
€ 5,99*
ab € 1,49*
€ 1,81*
2 Tage
475
30
Frei Haus
ab € 1,48*
€ 2,10*
2 Tage
485
1
€ 6,95*
ab € 1,50*
€ 2,27*
3 Tage
714
1
€ 4,99*
ab € 1,55*
€ 2,37*
Lager 7051
714
1
€ 7,99*
ab € 1,86*
€ 2,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,81*
€ 3,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,21*
€ 2,63
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,15*
€ 2,56
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,86*
€ 2,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0545-10
ab € 1,34*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0545-11
ab € 1,33*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0545-08
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.