Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kälteschutzhandschuh Mallory/Black Gr.9 schwarz/gelb EN 388,EN 511 Kat.II


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000371919
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0249-09H
EAN/GTIN:
     4025888229141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Kälteschutzhandschuhe Mallory/Black Größe 9 schwarz/gelb EN 388, EN 511 Kategorie II 100% Nylon (außen) mit Nitril


nach EN 388 · EN 511 · Kat. II · Material: aussen: 100% Polyester, gelb, innen: 100% Polyacryl-Frottee-Futter · Beschichtung: 3/4 Nitril gesandet gelb · nahtloser Feinstrick · 2-Lagen-Träger · gute Isolation gegen Umgebungskälte bis ca. -30 °C · gute Passform · hoher Tragekomfort · guter Grip durch gesandete Nitril-Beschichtung · Anwendung: Kältebereiche im Außenbereich, Winterräumdienste, Kraftfahrer, Kranfahrer, Straßenbau, Kühlgutverteilung ·
Weitere technische Eigenschaften Kategorie: II · Abriebfestigkeit: 4 · Weiterreißfestigkeit: 4 · Stichfestigkeit: 2 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 2 · Ausführung: 3/4 Beschichtung, gesandet · Norm: EN 388, EN 511
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, sicherheitshandschuhe nitrilschaum größe 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
300
60
€ 5,99*
ab € 2,30*
€ 2,87*
1 Tag
248
25
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,43*
1 Tag
248
1
€ 6,95*
ab € 2,48*
€ 3,84*
1 Tag
174
1
€ 5,59*
ab € 2,66*
€ 4,10*
Lager 7051
248
1
€ 7,99*
ab € 3,15*
€ 4,72*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,39*
€ 5,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0249-10
ab € 2,29*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
0249-11
ab € 2,31*
Ähnlich
Stronghand
0249-08
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.