Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageleisen Gesamtlänge 600 mm Breite 18 mm kantig gepulvert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000710100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000710100
EAN/GTIN:
     4015448550747
Suchbegriffe:
Nagel-Hebeleisen
Nageleisen
Zimmermannseisen
nageleisen 600 mm

Nageleisen Gesamtlänge 600 mm Breite 18 mm kantig gepulvert


aus legiertem Spezialstahl · gepulvert ·
Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: gepulvert · Ausführung: kantig
Weitere Informationen:
Breite:
18 mm
Gewicht:
1,37 kg
Weitere Suchbegriffe: nagel- hebeleisen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
547
1
€ 4,95*
ab € 4,26*
€ 6,49*
3 Tage
413
1
€ 5,99*
ab € 4,43*
€ 6,53*
5 Tage
547
1
€ 8,90*
ab € 4,888*
€ 7,048*
1
€ 7,95*
ab € 4,94*
€ 7,26*
Lager 7051
547
1
€ 7,99*
ab € 5,81*
€ 8,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
W-01 600MM*22
ab € 5,45*
Ähnlich
k.A.
W-01 600MM*22
ab € 5,59*
Ähnlich
k.A.
W-01 800MM * 18
ab € 5,75*
Ähnlich
k.A.
W-01 800MM *22
ab € 6,41*
Ähnlich
k.A.
W-01 800MM * 22
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.