Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 30 3/8 ″ 6-kant Schlüsselweite 19 mm Länge 30 mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000770955
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6234740
EAN/GTIN:
     4010886623473
Suchbegriffe:
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant

Steckschlüsseleinsatz 30 3/8 ″ 6-kant Schlüsselweite 19 mm Länge 30 mm GEDORE


10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb · 6-kant · Vanadiumstahl · verchromt · gerändelt · DIN 3124 / ISO 2725-1 ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Vanadiumstahl
Weitere Informationen:
Marke:
GEDORE
Länge:
30 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 9,95*
ab € 4,96*
€ 6,41*
1
€ 5,00*
ab € 4,90*
€ 6,50*
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 6,89*
1 Tag
9
1
€ 6,90*
ab € 5,30*
€ 6,91*
Lager 7051
29
1
€ 7,99*
ab € 7,34*
€ 9,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 60,17*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,65*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
30 18
ab € 4,20*
Ähnlich
Gedore
30 20
ab € 5,97*
Ähnlich
Gedore
30 21
ab € 3,53*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,26*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,80*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 56,51*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 88,87*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 22,00*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,79*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 16,98*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,56*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 144,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.