Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz D 30 3/8 ″ 12-kant Schlüsselweite 22 mm Länge 32 mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000770990
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6231800
EAN/GTIN:
     4010886623183
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel

Steckschlüsseleinsatz D 30 3/8 ″ 12-kant Schlüsselweite 22 mm Länge 32 mm GEDORE


10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb · Vanadiumstahl · verchromt · gerändelt · DIN 3124 / ISO 2725-1 ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Vanadiumstahl
Weitere Informationen:
Marke:
GEDORE
Länge:
32 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 7,30*
€ 9,95*
1 Tag
2
1
€ 5,45*
ab € 7,43*
€ 10,01*
26 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 10,09*
1
€ 5,90*
ab € 7,13*
€ 10,12*
Lager 7051
2
1
€ 7,99*
ab € 9,21*
€ 12,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 60,17*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,77*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,26*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,77*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 56,32*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 89,45*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 22,00*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,79*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 16,91*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,56*
Ähnlich
Gedore
D 30 19
ab € 5,73*
Ähnlich
Gedore
D 30 20
ab € 6,45*
Ähnlich
Gedore
D 30 21
ab € 6,44*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 144,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.