Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz IN 30 3/8 Zoll Innen-6-kant SW 4mm L.47mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000771059
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6241010
EAN/GTIN:
     4010886624104
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
6kant-Steckschlüssel

Steckschlüsseleinsatz IN 30 3/8 ″ Innen-6-kant Schlüsselweite 4 mm Länge 47 mm GEDORE


10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb · für Schrauben mit Innensechskant-Profil · Einsatz aus CV-Stahl · verchromt · Klinge brüniert · gerändelt

DIN 7422 ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Vanadiumstahl
Weitere Informationen:
Marke:
GEDORE
Länge:
47 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
47
20
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 6,50*
1 Tag
47
1
€ 6,90*
ab € 5,28*
€ 6,84*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,46*
€ 7,10*
2 Tage
47
1
€ 7,90*
ab € 5,46*
€ 7,10*
Lager 7051
90
1
€ 7,99*
ab € 6,90*
€ 9,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 60,21*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,65*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,16*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,19*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,80*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 56,51*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 88,87*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 22,13*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,80*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 16,98*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,57*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 144,26*
Ähnlich
Gedore
D 30 L 14
ab € 13,60*
Ähnlich
Gedore
D 30 L 15
ab € 13,92*
Ähnlich
Gedore
D 30 L 16
ab € 14,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.