| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-4000785035 Herst.-Nr.: 31090 EAN/GTIN: 0095691310903 |
| |
|
| | |
| Rohrzange Gesamtlänge 250 mm Spannweite 48 mm für Rohre 1 1/2 ″ Aluminium RIDGID gerade · aus Aluminium · Doppel-T-Griff mit beweglicher Hakenbacke · klemmfreie Reguliermutter · auswechselbare, wärmebehandelte Backen · 40% Gewichtsvorteil · Weitere technische Eigenschaften Material: Aluminium Weitere Informationen: | | Marke: | RIDGID | für Rohre: | 1 1/2 ″ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Armaturzange, Eck-Rohrzange, Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, armaturenschonzange l. 250mm, armaturenzange, eck-rohrzange 1.1/2", Rohrzangen |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,16* | € 56,22* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 46,13* | € 56,29* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 48,95* | € 59,02* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 47,15* | € 59,06* | | | | Lager 7051 | | | | | | € 7,99* | ab € 56,76* | € 68,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|