Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 3/8 ″ 6-kant Schlüsselweite 22 mm Länge 30 mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000821537
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000821537
EAN/GTIN:
     4015448524168
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant steckschlüsseleinsatz

Steckschlüsseleinsatz 3/8 ″ 6-kant Schlüsselweite 22 mm Länge 30 mm PROMAT


10,0 mm (3/8")-Vierkantantrieb · 6-kant nach DIN 3124 · Chrom-Vanadium-Stahl · geschmiedet · matt verchromt · DIN 3124 ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Marke:
PROMAT
Länge:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsätze
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
451
1
€ 5,49*
ab € 1,34*
€ 1,97*
3 Tage
375
1
€ 5,99*
ab € 1,41*
€ 1,98*
4 Tage
501
1
€ 7,99*
ab € 1,41*
€ 2,00*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 1,45*
€ 2,04*
Lager 7051
501
1
€ 7,99*
ab € 2,32*
€ 3,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hazet
880LG-14
ab € 8,07*
Sonstiges
Hazet
880LG-17
ab € 8,04*
Sonstiges
Hazet
880LG-19
ab € 11,90*
Sonstiges
Hazet
880LG-8
ab € 7,17*
Sonstiges
Gedore
6230590
ab € 4,79*
Sonstiges
Gedore
6233850
ab € 4,01*
Sonstiges
Gedore
6233930
ab € 4,81*
Sonstiges
Gedore
6234070
ab € 4,70*
Sonstiges
Gedore
6234150
ab € 4,99*
Sonstiges
Gedore
6234230
ab € 3,99*
Sonstiges
Gedore
6234310
ab € 5,01*
Sonstiges
Gedore
6234580
ab € 5,16*
Sonstiges
Gedore
6234660
ab € 4,18*
Sonstiges
Gedore
6234740
ab € 4,92*
Sonstiges
Gedore
6234820
ab € 6,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.