Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 20 L 1/4 Zoll 6-kant,lang SW 8mm L.50mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000824032
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6192050
EAN/GTIN:
     4010886619209
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz

Steckschlüsseleinsatz 20 L 1/4 ″ 6-kant, lang Schlüsselweite 8 mm Länge 50 mm GEDORE


6,3 mm (1/4 ?)-Vierkantantrieb · 6-kant · Vanadiumstahl · verchromt · gerändelt · lange Ausführung · DIN 3124 / ISO 2725-1 ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Vanadiumstahl
Weitere Informationen:
Marke:
GEDORE
Länge:
50 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,70*
€ 14,68*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 11,65*
€ 14,69*
1 Tag
20
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,85*
€ 14,81*
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,13*
€ 15,29*
Lager 7051
40
1
pro Stück
€ 7,99*
ab € 15,47*
€ 18,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
0038-08
ab € 29,76*
Ähnlich
Gedore
1101-7-7 R
ab € 166,56*
Ähnlich
Gedore
20 L 10
ab € 11,00*
Ähnlich
Gedore
20 L 13
ab € 11,08*
Ähnlich
Gedore
20 L 6
ab € 10,90*
Ähnlich
Gedore
20 L 7
ab € 11,50*
Ähnlich
Gedore
2090 A-4
ab € 13,99*
Ähnlich
Gedore
2090 KR-4
ab € 7,30*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,65*
Ähnlich
Gedore
2169-012
ab € 23,67*
Ähnlich
Gedore
248 ST-35
ab € 23,40*
Ähnlich
Gedore
4 R 10X13
ab € 18,40*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,43*
Ähnlich
Gedore
D 20 EMU-3
ab € 103,07*
Ähnlich
Gedore
D 20 MOT
ab € 103,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.