Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz IN 32 3/4 Zoll Innen-6-kant SW 17mm L.80mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000824497
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6275930
EAN/GTIN:
     4010886627594
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Inbus-Schraubendreher

Steckschlüsseleinsatz IN 32 3/4 ″ Innen-6-kant Schlüsselweite 17 mm Länge 80 mm GEDORE


für Innensechskantschrauben · 20,0 mm (3/4")-Vierkantantrieb · Einsatz aus Vanadiumstahl · Klinge aus Sonderstahl manganphosphatiert · gerändelt · handbetätigt · mit Stiftsicherung · DIN 7422 ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Vanadiumstahl
Weitere Informationen:
Marke:
GEDORE
Länge:
80 mm
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 16,55*
€ 20,14*
1 Tag
55
1
€ 6,90*
ab € 17,65*
€ 21,39*
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 17,97*
€ 21,73*
2 Tage
56
1
€ 7,90*
ab € 18,60*
€ 22,60*
Lager 7051
54
1
€ 7,99*
ab € 23,66*
€ 28,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 150,20*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 369,56*
Ähnlich
Gedore
32 50
ab € 25,67*
Ähnlich
Gedore
32 55
ab € 28,68*
Ähnlich
Gedore
32 60
ab € 33,22*
Ähnlich
Gedore
32 EMZ
ab € 298,48*
Ähnlich
Gedore
3221
ab € 17,32*
Ähnlich
Gedore
3290-16
ab € 27,46*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 111,08*
Ähnlich
Gedore
8571-01
ab € 850,53*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 100,41*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 57,60*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 56,69*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,56*
Ähnlich
Gedore
IN 32 14
ab € 15,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.