Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 40 1/4 Zoll 6-kant SW 12mm L.23mm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4000826218
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     1010012
EAN/GTIN:
     4018754000081
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz

Steckschlüsseleinsatz 40 1/4 ″ 6-kant Schlüsselweite 12 mm Länge 23 mm STAHLWILLE


6,3 mm (1/4 ”)-Vierkantantrieb · 6-kant · HPQ®-Hochleistungsstahl · verchromt · DIN 3124/ISO 2725-1 ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Chrom-Alloy-Stahl
Weitere Informationen:
Marke:
STAHLWILLE
Länge:
23 mm
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 6,90*
ab € 3,26*
€ 4,24*
1 Tag
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,26*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,31*
€ 4,29*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,32*
€ 4,32*
Lager 7051
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 5,32*
€ 6,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
01010013
ab € 3,03*
Ähnlich
Stahlwille
01010014
ab € 3,47*
Ähnlich
PROMAT
4000821012
ab € 0,68*
Ähnlich
Stahlwille
01020010
ab € 9,49*
Ähnlich
Stahlwille
01020005
ab € 9,44*
Ähnlich
Stahlwille
01020007
ab € 9,27*
Ähnlich
Stahlwille
01020008
ab € 8,98*
Ähnlich
Stahlwille
01020055
ab € 9,87*
Ähnlich
Stahlwille
01020006
ab € 9,85*
Ähnlich
Stahlwille
01020009
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.