Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelstaplerspiegel H151xB288mm 180 Grad Sichtfeld 1 m SPL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000490220
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     410
EAN/GTIN:
     3547311990011
Suchbegriffe:
Gabelstapler Rückspiegel
Rückspiegel Gabelstapler
Kugelspiegel
Kuppelspiegel

Gabelstaplerspiegel H151xB288mm 180 Grad Sichtfeld 1 m SPL


für vorne · zur Beobachtung von toten Ecken und Winkeln · extra weiter Blickwinkel für eine Rundumsicht von 180° · unzerbrechlich · witterungs- und vandalismusbeständig · inkl. Halterung · einfache Montage · Erfüllen die Vorschriften der Europäischen Richtlinie EG 98/37 ·
Weitere technische Eigenschaften Ausführung: 180 Grad Sichtfeld
Weitere Informationen:
Marke:
SPL
Breite:
288 mm
Weitere Suchbegriffe: Beobachtungsspiegel, Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, beobachtungsspiegel rund, kugelspiegel, panoramaspiegel 180°, Verkehrs-/Mehrzweckspiegel, Gabelstaplerspiegel, Rückspiegel, Staplerspiegel
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 5,99*
ab € 59,02*
€ 75,23*
2 Tage
14
€ 5,45*
ab € 59,16*
€ 75,29*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 59,40*
€ 75,60*
2 Tage
14
€ 4,99*
ab € 62,21*
€ 78,85*
Lager 7051
14
€ 7,99*
ab € 73,09*
€ 91,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SPL
5000
ab € 96,39*
Ähnlich
SPL
6000
ab € 114,60*
Ähnlich
SPL
M41
ab € 35,40*
Ähnlich
SPL
ab € 128,92*
Ähnlich
SPL
ab € 69,85*
Ähnlich
SPL
ab € 176,13*
Ähnlich
SPL
ab € 53,64*
Ähnlich
SPL
584
ab € 147,93*
Ähnlich
SPL
ab € 43,29*
Ähnlich
SPL
554
ab € 117,53*
Ähnlich
SPL
ab € 419,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.