Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material NBR, »FG«, Ø 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-108517
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FG 2514-1
EAN/GTIN:
     4047322220767
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Anschlußnippel Sauger
Anschlußnippel Sauggreifer
Saugeranschlussnippel
Sauggreiferanschlußnippel
Balgsauger, rund 2,5 Falten, Material NBR, »FG«, passend f. Anschlussnippel IG G1/8, passend f. Anschlussnippel AG M5/ G1/8, Ø14mmRobuster und widerstandsfähiger Sauggreifer mit Einfachdichtlippe. Werden überall dort eingesetzt wo Gegenstände, Teile, Verpackungen etc. angehoben, transportiert, gewendet oder ähnlich gehandhabt und wo Höhenunterschiede und Unebenheiten ausgeglichen bzw. wo empfindliche Werkstücke gehandhabt werden müssen. Sie dienen als Verbindungselement zwischen Vakuumerzeuger und Werkstück. Eigenschaften:
  • weiche, anschmiegsame Falten
  • weiche, auslaufende Dichtlippen
  • Stützflächen an der Unterseite
  • hohe Saugkraft
  • optimaler Dämpfungseffekt
  • sehr gute Anpassung an gewölbte Flächen oder Werkstoffunebenheiten
Anwendungsbereich:
  • Handhabung äußerst unebener Werkstücke (z. B. Röhren)
  • Handhabung äußerst empfindlicher Werkstücke
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14 mm
Saugkraft:
1,2 N
Abreißkraft:
5,7 N
Passender Anschlussnippel IG:
G 1/8
Passender Anschlussnippel AG:
M5 / G 1/8
Empfohlener Schlauch-Ø:
4 mm
Bauhöhe mit Nippel AG:
27,0 / 28,0 mm
Volumen:
0,975 cm³
Werkstückradius konvex min.:
15 mm
Bauhöhe mit Nippel IG:
34,0 mm
Ursprungsland:
IN
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
9
1
€ 8,50*
ab € 3,60*
€ 5,10*
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 4,23*
€ 5,27*
1
€ 5,90*
ab € 3,76*
€ 5,69*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,08*
€ 5,75*
5 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 4,19*
€ 5,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
314.018
ab € 1,84*
Zubehör
Riegler
313.005
ab € 1,84*
Zubehör
Riegler
313.018
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.