Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne,f. 1x200l Fass,Auffangvol. 203l,HxBxT 460x800x800mm,m. Gitterrost,Stahl,RAL2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
104813
104813
104813
Artikel-Nr.:
     711-104813
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     2002, lack. RAL 2000
EAN/GTIN:
     4052462020610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Auffangwanne
  • zur Lagerung unter Dach
  • Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
  • für 1 x 200-Liter-Fass
  • Auffangvolumen 203 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 460 x 800 x 800 mm
  • mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
  • Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
  • Bauweise der Wanne behördlich zugelassen

Suchbegriffe:
Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Systemwanne, Auffangwanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne

Weitere Informationen:
Marke:
Bauer
Gefahrstoff-Lagertyp:
Auffangwanne
Auffangwannentyp:
Auffangwanne
Lagerort:
unter Dach
Kapazität:
1 x 200-Liter-Fass
Auffangvolumen:
203 l
Gefahrstoffeignung:
wassergefährdende und brennbare Stoffe
Bauweise (Zulassung):
Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
Höhe:
460 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange // RAL2000
Auffangwanne Ausstattung:
Gitterrost
Material Gitterrost:
Stahl
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Unterbau:
Stützfüße
unterfahrbar:
ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
fahrbar:
nein
Farbe Ausführung:
gelborange // RAL2000
Gewicht:
57 kg
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, bauer stahl auffangwanne, regal wanne, fasswanne verzinkt, Wanne, Umweltschutz, Fasslagerung, Systemwanne, Gefahrstofflagerung, Mobile Auffangwanne, Wasserschutz-Palette, Auffangwanne aus Stahlblech, Fasslagertechnik, Wasserschutzpalette, Auffangbecken, Chemiewanne, Chemikalienwanne, Lagerwanne, Schüttwanne, Stahl-Flachwanne
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,03*
€ 281,43*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 233,50*
€ 282,78*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,33*
€ 314,03*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,66*
€ 318,82*
Lager 711
9 Tage
21
Frei Haus
ab € 284,93*
€ 340,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,15*
€ 404,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,78*
€ 400,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,59*
€ 369,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,88*
€ 364,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,93*
€ 339,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Bauer-4423-12-0000-7
ab € 96,02*
Zubehör
Bauer
FA 60-3
ab € 109,63*
Zubehör
Eurokraft
741250
ab € 91,84*
Zubehör
Eurokraft
741246
ab € 83,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.